{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 27 mm | |
Longitud | 45 mm | |
Perfil de salida | Ranura | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637687 16 | |
EAN / GTIN | 4067263080459 | |
Número del fabricante | 637687 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
218 piezas en stock
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.633 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
815 piezas en stock
4,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
856 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
603 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Ranura | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ancho de llave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |