{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 25 mm | |
Longitud | 45 mm | |
Perfil de salida | Ranura | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637687 14 | |
EAN / GTIN | 4067263080435 | |
Número del fabricante | 637687 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 3/8 pulgada completamente aislado, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
228 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.058 piezas en stock
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
873 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 25 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de salida | Ranura | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 45 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | con aislamiento de plástico | cromado | cromado |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |