{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 250 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
con QuickRelease | no | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 637652 250 | |
EAN / GTIN | 4007555325257 | |
Número del fabricante | 325257 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Prolongación, 3/8 pulgada completamente aisladas 250 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
31,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.872 piezas en stock
8,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
26,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud total | 250 | 250 | 250 |
con QuickRelease | no | no | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | con aislamiento de plástico | |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |