{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
con QuickRelease | no | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 637652 125 | |
EAN / GTIN | 4007555325134 | |
Número del fabricante | 325134 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación, 3/8 pulgada completamente aisladas 125 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
28,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.789 piezas en stock
4,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.225 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
252 piezas en stock
24,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud total | 125 | 125 | 125 | 125 |
con QuickRelease | no | no | ||
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | con aislamiento de plástico | ||
Material | Acero al cromo-vanadio | |||
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |