Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada, Hexágono: 8mm

Número de artículo: 637629 8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.420 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 19 mm
Longitud 46 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637629 8
EAN / GTIN 4062406061289
Número del fabricante 637629 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Inserciones de destornillador de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 637632; HOLEX: n.º 637622).