llave hexagonal 3/8 larga, con cabeza esférica 8 mm

Número de artículo: 637613 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.078 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    ⌀ lado carraca 18 mm
    Longitud 100 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637613 8
    EAN / GTIN 4062406235468
    Número del fabricante 637613 8

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.