{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado carraca | 18 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637613 10 | |
EAN / GTIN | 4062406235475 | |
Número del fabricante | 637613 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
llave hexagonal 3/8 larga, con cabeza esférica, Hexágono: 10mm
a petición
En stock
453 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
442 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.881 piezas en stock
7,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
12,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 18 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |