{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado carraca | 17,5 mm | |
Longitud | 107 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637609 6 | |
EAN / GTIN | 4062406062835 | |
Número del fabricante | 637609 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada largo, con bola de bloqueo 6 mm
a petición
En stock
480 piezas en stock
12,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
20,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud | 107 mm | 75 mm |
Hexágono | 6 mm | 6 mm |
Longitud de varilla sin aislar | 16 mm | |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |