Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada largo, con bola de bloqueo, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 637609 5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
392 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 17,5 mm
Longitud 107 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637609 5
EAN / GTIN 4062406062828
Número del fabricante 637609 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Ventaja:

Punta de destornillador de 6 caras con bola de sujeción, para la sujeción firme del tornillo colocado

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.