{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado carraca | 17,8 mm | |
Longitud | 52 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637600 6 | |
EAN / GTIN | 4018754002597 | |
Número del fabricante | 02050006 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada, Hexágono: 6mm
a petición
En stock
444 piezas en stock
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.369 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.245 piezas en stock
6,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud | 52 mm | 46 mm | 46 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |