Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® largo TX25

Número de artículo: 637553 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Medida de perfil A 4,4 mm
⌀ lado carraca 18 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637553 TX25
EAN / GTIN 4062406235376
Número del fabricante 637553 TX25

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.