Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® largo TX15

Número de artículo: 637553 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Medida de perfil A 3,3 mm
    ⌀ lado carraca 18 mm
    Longitud 100 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 637553 TX15
    EAN / GTIN 4062406235352
    Número del fabricante 637553 TX15

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.