Broca de destornillador eléctrico de 2.1/2″ hexagonal 115 mm

Número de artículo: 6372380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Steckschlüssel-Einsatz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6372380
EAN / GTIN 4010886637234
Número del fabricante 6372380

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 63,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]:
  • Longitud de inserción: 150,0 mm
  • Insertar Ø 1: 165,0 mm
  • Insertar Ø 2: 127,0 mm
  • profundidad de inserción: 62,0 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.