Clavija de bloqueo d 8 mm

Número de artículo: 6699970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6699970
EAN / GTIN 4010886669990
Número del fabricante 6699970

Descripción

Descripción:

Pasador de seguridad d 8 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 8,0
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra