Broca de destornillador eléctrico de 2.1/2″ hexagonal 105 mm

Número de artículo: 6372030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6372030
EAN / GTIN 4010886637203
Número del fabricante 6372030

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 63,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 2.1/2
  • Longitud de inserción: 155,0 mm
  • Inserto Ø 1: 148,0 mm
  • Ø de inserción 2: 127,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 58,0 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Par de prueba (mín.) [Nm]: 15100 Nm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 105
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra