Broca de destornillador eléctrico de 2.1/2″ hexágono 95 mm

Número de artículo: 6371730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6371730
EAN / GTIN 4010886637173
Número del fabricante 6371730

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 63,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 2.1/2
  • Longitud de inserción: 145,0 mm
  • Inserto Ø 1: 136,0 mm
  • Ø de inserción 2: 127,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 55,0 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Par de prueba (mín.) [Nm]: 15100 Nm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 95
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no