Carraca de dientes finos “Zyklop Metal”, cuadrado insertable, 3/8 pulgada, con expulsor

Número de artículo: 635290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8003 B
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 222 mm
Número de dientes 76
Ángulo de trabajo 4,7 grados
Material acero al cromo-molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635290
EAN / GTIN 4013288174031
Número del fabricante 05004033001

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado insertable para apriete a la derecha y a la izquierda. Con expulsor.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.