Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8

Número de artículo: 635150 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 194 mm
Número de dientes 60
Ángulo de trabajo 6 grados
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635150 3/8
EAN / GTIN 4018754177783
Número del fabricante 12231011

Descripción

Ejecución:

Con palanca inversión para paso a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo de 6°.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8

Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8

a petición
En stock
97 piezas en stock
47,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.135 piezas en stock
31,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.836 piezas en stock
47,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul
Longitud total 194 mm 195 mm 196 mm
Número de dientes 60 38 38
Tipo de producto Carraca Carraca Carraca