Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor, Tipo: 3/8

Número de artículo: 635025 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 196 mm
Número de dientes 38
Ángulo de trabajo 9,5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635025 3/8
EAN / GTIN 4062406353964
Número del fabricante 635025 3/8

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

DIN 3122-D 10
Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor, Tipo: 3/8

Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor, Tipo: 3/8

a petición
En stock
3.155 piezas en stock
47,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.470 piezas en stock
31,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul
Ángulo de trabajo 9,5 grados 9,5 grados
Longitud total 196 mm 195 mm
Superficie cromado cromado
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Número de dientes 38 38
Tipo de producto Carraca Carraca