{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longitud total | 195 mm | |
Número de dientes | 38 | |
Ángulo de trabajo | 9,5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 635090 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406230784 | |
Número del fabricante | 635090 3/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor 3/8
a petición
En stock
2.727 piezas en stock
31,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.487 piezas en stock
47,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 |
Ángulo de trabajo | 9,5 | 9,5 |
Longitud total | 195 | 196 |
Superficie | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 38 | 38 |
Tipo de producto | Carraca | Carraca |