{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longitud total | 193 mm | |
Número de dientes | 30 | |
Ángulo de trabajo | 12 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 635000 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754177776 | |
Número del fabricante | 12111010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8
a petición
En stock
192 piezas en stock
58,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.159 piezas en stock
31,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.864 piezas en stock
47,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Longitud total | 193 mm | 195 mm | 196 mm |
Número de dientes | 30 | 38 | 38 |
Tipo de producto | Carraca | Carraca | Carraca |