Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 633812 6
Copiar
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-19
  • Material: Cromo-vanadio.
  • Grado de llenado de un cajón en G: 5×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-19 mm
Material Cromo-vanadio.
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Superficie cromado
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 633812 6
Copiar
EAN / GTIN 4062406060718
Copiar
Número del fabricante 633812 6
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 637229.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 uds.
tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolongaciones: 2 uds. n.° 635429 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229
Carraca: 1 ud. n.º 635025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS