Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 633812 12
Copiar
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-19
  • Material: Cromo-vanadio.
  • Grado de llenado de un cajón en G: 5×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-19 mm
Material Cromo-vanadio.
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Superficie cromado
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 633812 12
Copiar
EAN / GTIN 4062406060725
Copiar
Número del fabricante 633812 12
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 637029.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 uds.
tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolongaciones: 2 uds. n.° 635429 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229
Carraca: 1 ud. n.º 635025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS