Llave de gancho, DIN 1810 forma B, 155-165 mm

Número de artículo: 6337980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de gancho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6337980
    EAN / GTIN 4010886633793
    Número del fabricante 6337980
    Número L L60160 3171

    Descripción

    Descripción:

    Ejecución según DIN 1810 forma B
    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 100 mm
    • Altura total [mm]: 13 mm
    • Longitud total [mm]: 380 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 12,3 mm
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 155-165
    • Anchura/Ø de la espiga: 8,0 mm
    • Altura del muñón: 8,0 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra