• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de gancho, DIN 1810 forma A, 155-165 mm

Número de artículo: 6335500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6335500
EAN / GTIN 4010886633557
Número del fabricante 6335500
Número L L60160 3166

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN 1810 forma A
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

Característica:

  • Anchura total [mm]: 100 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 12,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 155-165
  • Anchura/Ø de la espiga: 6,0 mm
  • Altura del muñón: 5,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no