Llave de gancho, DIN 1810 forma A, 95-100 mm

Número de artículo: 6335180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de gancho

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6335180
    EAN / GTIN 4010886633519
    Número del fabricante 6335180
    Número L L60160 3164

    Descripción

    Descripción:

    Ejecución según DIN 1810 forma A
    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 60 mm
    • Altura total [mm]: 9 mm
    • Longitud total [mm]: 280 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 95-100
    • Anchura/Ø de la espiga: 5,0 mm
    • Altura del muñón: 4,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra