Un destornillador eléctrico de 1.1/2″ de largo hexagonal de 110 mm.

Número de artículo: 6331780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Steckschlüssel-Einsatz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6331780
    EAN / GTIN 4010886633175
    Número del fabricante 6331780

    Descripción

    Descripción:

    Uso con máquina
    De acero especial GEDORE, pavonado

    Característica:

    • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
    • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1,1/2 pulg
    • Longitud de inserción: 160,0 mm
    • Insertar Ø 1: 157,0 mm
    • Insertar Ø 2: 127,0 mm
    • profundidad de inserción: 62,0 mm
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra