Un destornillador de potencia de 1.1/2″ de largo hexagonal de 80 mm.

Número de artículo: 6331000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6331000
EAN / GTIN 4010886633106
Número del fabricante 6331000

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1.1/2″
  • Longitud de inserción: 140,0 mm
  • Inserto Ø 1: 115,0 mm
  • Ø de inserción 2: 86,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 44,0 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 80
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no