Un destornillador de potencia de 1.1/2″ de largo hexagonal de 75 mm.

Número de artículo: 6330970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6330970
    EAN / GTIN 4010886633090
    Número del fabricante 6330970

    Descripción

    Descripción:

    Uso con máquina
    De acero especial GEDORE, pavonado

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1.1/2″
    • Longitud de inserción: 140,0 mm
    • Inserto Ø 1: 109,0 mm
    • Ø de inserción 2: 86,0 mm
    • Profundidad de inserción [mm]: 41,0 mm
    • Longitud total [mm]: 140 mm
    • Material: acero
    • Superficie: bruñida
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 75
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra