Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor 1/4

Número de artículo: 632090 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7.116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Norma DIN 3122; DIN 3120
    Longitud total 125 mm
    Número de dientes 36
    Ángulo de trabajo 10 grados
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 632090 1/4
    EAN / GTIN 4062406230739
    Número del fabricante 632090 1/4

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

    Norma:

    Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.
    DIN 3122-D 6,3

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.