{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 3,3 mm | |
⌀ lado carraca | 12 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Ejecución | corto | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631813 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406235277 | |
Número del fabricante | 631813 TX15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto, Perfil Torx®: TX15
a petición
En stock
1.266 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
281 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12 mm | 12,5 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 25 mm | 36 mm |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 |
Medida de perfil A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |