{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX10 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 2,7 mm | |
⌀ lado carraca | 12 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Ejecución | corto | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631813 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406235260 | |
Número del fabricante | 631813 TX10 |