{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado carraca | 12 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631729 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060534 | |
Número del fabricante | 631729 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo 2,5 mm
a petición
En stock
1.687 piezas en stock
7,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.245 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12 | 12 |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 55 | 55 |
Hexágono | 2,5 | 2,5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |