{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 4 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado carraca | 13 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631720 4 | |
EAN / GTIN | 4045197162267 | |
Número del fabricante | 631720 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 4mm
a petición
En stock
3.750 piezas en stock
3,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
166 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 13 mm | 12,5 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 36 mm | 36 mm |
Hexágono | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |