{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631709 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265076 | |
Número del fabricante | 631709 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 2,5mm
a petición
En stock
166 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.165 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.073 piezas en stock
3,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.847 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12,5 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 36 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm |
Hexágono | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |