Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada 3,5 mm

Número de artículo: 631613 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
661 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de lámina cortante 3,5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 25 mm
Grosor de varilla 0,6 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631613 3,5
EAN / GTIN 4062406227593
Número del fabricante 631613 3,5

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada  3,5 mm

Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada 3,5 mm

a petición
En stock
661 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
190 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 12 12,5
Perfil de salida Destornillador ranura
Cuadrado de accionamiento 1/4 1/4
Anchura de lámina cortante 3,5 3,5
Grosor de varilla 0,6 0,6
Longitud 25 36
Tipo de producto Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra