SCD 096-080-100 ACP8N IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna. Prof. de Taladrado: 8xD

Número de artículo: 6312164
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6312164
EAN / GTIN 7291075399257
Número del fabricante 6312164
Número L L24240 243

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 95 mm, Longitud total (OAL) 142 mm, Longitud utilizable (LU) 80 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 95 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 40 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 80 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra