Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.187″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.18″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.18″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.38″ ,Longitud total (OAL) 2.91″ ,Longitud utilizable (LU) 1.13″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.187″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.18″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.18″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.18″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.38″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 2.91″
- Longitud del mango (LS): 1.44″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 1.13″