SCD0141-106-0187ACP5N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 5xD

Número de artículo: 6309459
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6309459
EAN / GTIN 7291075397741
Número del fabricante 6309459
Número L L24240 646

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.187″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.141″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.141″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.06″ ,Longitud total (OAL) 2.6″ ,Longitud utilizable (LU) 0.84″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.187″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.141″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.141″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.141″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.06″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 2.6″
  • Longitud del mango (LS): 1.44″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.84″

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra