Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 511 mm ∙ 40 – 200

Número de artículo: 6292-1CTCAL
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6292-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193271
Número del fabricante 6292-1CTCAL
Número L L60140 3828

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
    • Óptico (modelos con señalizador óptico)
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 511 mm
  • Nm mín.-máx.: 40 – 200 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 1 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 478.00 – 455.44 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 8.5 – 44.8 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 38.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 23 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra