Estuche de plástico ∙ 635 mm

Número de artículo: 6060BX-6
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
Longitud total L 635 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6060BX-6
EAN / GTIN 4000896024643
Número del fabricante 6060BX-6
Número L L60140 3457

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para guardar de forma segura las llaves dinamométricasEstuche de plástico para llaves dinamométricas HAZET 5122-1CT ∙ 5122-2CLT ∙ 5122-2CLT-PD ∙ 5122-2CT/5 ∙ 5122-3CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122-1CT (CAL) ∙ 6127-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6292-1CT (CAL)
  • Hasta el tamaño BX 8 con ventana
  • Plástico, negro
  • Dimensiones / longitud: 635 mm
  • Peso neto (kg): 0.59 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra