Llave de espigas articulada para llave dinamométrica, ⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga: 40/4mm

Número de artículo: 628820 40/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo / ⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764C
Denominación del fabricante 764Md
⌀ máximo 40 mm
⌀ nominal de espiga 4 mm
Longitud total 120 mm
Separación de pitones regulable a 18 mm - 40 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Rosca de espiga M4
Tipo de producto Llave de espigas

Identificación y clasificación

Número de artículo 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Número del fabricante 50146
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados y revenido en el tono pavonado.
Con rectángulo impulsor para utilizar con una llave dinamométrica. Con espigas intercambiables.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra