Llave de gancho con uña 68/75 mm

Número de artículo: 628400 68/75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1810A
Quality Dress DIN 1810A
para ⌀ exterior de tuerca 68 mm - 75 mm
Longitud total 240 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628400 68/75
EAN / GTIN 4020772054670
Número del fabricante 54676

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.
Llave de gancho con uña según DIN 1810 A.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.

Nota:

Tam. 135/145; 260/270 el grosor difiere de DIN.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    para ⌀ exterior de tuerca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra