{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip ESD | |
Hexágono | 4 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627633 4 | |
EAN / GTIN | 7610733255948 | |
Número del fabricante | 8206.S 4 ESD |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 4 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
11,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
680 piezas en stock
4,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
465 piezas en stock
4,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 210 mm | 210 mm | 220 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Cabeza esférica | sí | no | |
Hexágono | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Serie | SwissGrip ESD | ||
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |