Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 3 mm

Número de artículo: 627633 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip ESD
Hexágono 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática EGB/ESD
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627633 3
EAN / GTIN 7610733255931
Número del fabricante 8206.S 3 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra