{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 7/64 pul | |
Longitud de cuchilla cortante | 75 mm | |
Longitud total | 162 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Material mango | Plástico resistente a los choques | |
Superficie | cromado | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Cuchilla acodada | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627502 7/64 | |
EAN / GTIN | 4045197951229 | |
Número del fabricante | 627502 7/64 |