{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5/32 pul | |
Longitud de cuchilla cortante | 75 mm | |
Longitud total | 182 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Material mango | Plástico resistente a los choques | |
Superficie | cromado | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Cuchilla acodada | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627502 5/32 | |
EAN / GTIN | 4045197951250 | |
Número del fabricante | 627502 5/32 |