{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 207 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Material mango | Plástico resistente a los choques | |
Superficie | cromado | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197951182 | |
Número del fabricante | 627500 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido 6 mm
a petición
En stock
261 piezas en stock
4,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
4,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 207 mm | 157 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 50 mm |
Cabeza esférica | no | |
Superficie | cromado | |
Hexágono | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |