Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido 2 mm

Número de artículo: 627500 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo vanadio
Material mango Plástico resistente a los choques
Superficie cromado
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Número del fabricante 627500 2

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes. Núcleo de plástico a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Hoja hexagonal de acero al cromo vanadio, templada (tenaz), superficie cromada.