{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 182 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627440 8 | |
EAN / GTIN | 4010995279318 | |
Número del fabricante | 27931 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador de 6 caras, con mango transversal completamente aisladas 8 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
13,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
574 piezas en stock
4,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 182 mm | 182 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hexágono | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |